曜日別特売
1-179958-2 D-5200S 1列型 高電流タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 41007312

1-179958-2 D-5200S 1列型 高電流タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 41007312
1-179958-2 D-5200S 1列型 高電流タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 41007312

D-5200S 1列型 高電流タイプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10個)
極数2
タイプリセ・ハウジング
ワイヤレンジマークL
内容量1パック(10個)注文コード41007312品番1-179958-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
極数2タイプリセ・ハウジング定格電流(A)-ワイヤレンジマークL結線方法-形状ストレート種類角型動作電圧(V)AC/DC630
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41007373
2018-01-19
用途: 新商品として

顧客要求通りの製品が入手でき満足しています。
傷のつきやす梱包状態であった事が、少し残念ですが。。

MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする