画像準備中

D-5200S 1列型 高電流タイプ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(7個) 注文コード 41007364 品番 1-179960-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
極数6 タイプ基板取付タブヘッダー垂直タイプ 定格電流(A)- ワイヤレンジマークM 結線方法基板実装 形状ストレート 種類角型 表面処理 動作電圧(V)AC/DC630

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41007373
2018-01-19
用途:
新商品として

顧客要求通りの製品が入手でき満足しています。
傷のつきやす梱包状態であった事が、少し残念ですが。。

MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする