TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
.040/.070 ハイブリッドI/O コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(100個)
注文コード
41014583
品番
175027-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
27
種類から選べます
他の種類を見る
リセプタクル コンタクト(ヒンジ ダブルロック タイプ用)
形状
ストレート
絶縁被覆外径(Φmm)
2〜2.6
適合電線範囲 AWG(#)
16、17、18、19
種類
-
極数
-
定格電圧(V)
14
コンタクト形状
メス
結線方法
圧着
動作電圧(V)
-
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41014583
175027-1
29052529
175027-1
.040/.070 ハイブリッドI/O コネクタ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1パック(16000個)
¥
229,800
税込
¥
252,780
内容量に違いがあります