MUL40-15DMZ MU Series(MUL40) SMC 41041263

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MUL40-15DMZ MU Series(MUL40) SMC 41041263
MUL40-15DMZ MU Series(MUL40) SMC 41041263

MU Series(MUL40)MUL40-15DMZ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ストローク(mm)15
作動方式(D) 複動形
ロッド先端形状(M) ロッド先端おねじ
内容量1個注文コード41041263品番MUL40-15DMZ
参考基準価格(税別)¥10,340販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
¥9,498
ストローク(mm)
15
作動方式
(D) 複動形
ロッド先端形状
(M) ロッド先端おねじ
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする