MUL40-50DZ MU Series(MUL40) SMC 41041288

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MUL40-50DZ MU Series(MUL40) SMC 41041288
MUL40-50DZ MU Series(MUL40) SMC 41041288

MU Series(MUL40)MUL40-50DZ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ストローク(mm)50
作動方式(D) 複動形
ロッド先端形状(-) ロッド先端めねじ
内容量1個注文コード41041288品番MUL40-50DZ
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998
ストローク(mm)
50
作動方式
(D) 複動形
ロッド先端形状
(-) ロッド先端めねじ
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする