MUL40-75DZ MU Series(MUL40) SMC 41041315

 

MUL40-75DZ MU Series(MUL40) SMC 41041315
MUL40-75DZ MU Series(MUL40) SMC 41041315

MU Series(MUL40)MUL40-75DZ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ストローク(mm)75
作動方式(D) 複動形
ロッド先端形状(-) ロッド先端めねじ
内容量1個注文コード41041315品番MUL40-75DZ
参考基準価格(税別)¥12,320販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980
ストローク(mm)
75
作動方式
(D) 複動形
ロッド先端形状
(-) ロッド先端めねじ
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする