曜日別特売
MXQ12-10Z-M9BLS MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ12-10Z) SMC 41069516

※2-2-M07-3-MXQ_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ12-10Z)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
リード線(m)3
オートスイッチ種類M9B
M9B
M9P
A93有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
M9N
M9BW
M9BWV
M9BV
内容量1個注文コード41069516品番MXQ12-10Z-M9BLS
参考基準価格(税別)¥37,020販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
リード線(m)
3
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする