※2-2-M07-3-MXQ_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ12-10Z)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
(S) 1ヶ付
(-)2ヶ付
(-) 2ヶ付
リード線(m)
0.5
0.5
3
(L)3
1
5
オートスイッチ種類
M9P
M9P
M9P
M9B
M9N
M9BW
M9BWV
A93有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
M9BV
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41069568
品番
MXQ12-10Z-M9P
参考基準価格(税別)
¥39,710
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
リード線(m)
0.5
オートスイッチ種類
M9P
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
CADデータダウンロード