スーパーディーゼルクーラント

(25件のレビュー)
メーカー直送返品不可 地域運賃
お気に入りに追加
内容量 1缶(18L) 注文コード 41081957 品番 55-190
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

高性能・長寿命・高品質を高い次元で確立させたディーゼルエンジン専用のクーラントです。
特殊添加剤により、過酷な使用条件下でも強力な防錆・消泡効果を維持します。
アルミ部品に対して高温・高圧化でも高い防錆性能を発揮します。
通常使用の場合、3年毎(建設機械の場合は4000時間毎)の交換をお勧めします。
ガソリン車にも使用できます。
ノンアミン仕様。エチレングリコールの濃度は86〜90%

液色 成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素 凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60 タイプ希釈タイプ 希釈倍率30〜60% 用途ディーゼルエンジン車(トラック、バス、建設機械等) 容量(L)18 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥400 / 税込 ¥440
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41081957
2024-08-21
用途:
農作業機械のメンテナンス
農・林・水産業

3年間ラジエーターで使用できるとの事から購入、これから使用予定。

対象商品:
41081957
2021-10-07
用途:
重機、機械のメンテなど
建設業・工事業

お疲れ様です。
ありがとうございました。
重機のクーラントの色がだいぶ濁って居たので、助かりました。
また宜しくお願いします。

1人が参考にしています
対象商品:
41081941
2020-05-20
用途:
車両整備
株式会社豊運輸 様 (運輸・通信業)

問題無い商品です。
エンジン冷却水として最もクリーンにしてくれるクーラントです。

1人が参考にしています
対象商品:
41081941
2019-10-07
用途:
軽自動車のメンテナス。
株式会社 ガレージ カワシマ 様 (卸売・小売業)

信頼出来るメーカーの商品です。安いし 商品は良いし最高です。また発注させて頂きます。

対象商品:
20152947
2019-07-05
用途:
自動車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

翌日出荷のマークはついていたが出荷の案内まで1週間弱、到着までプラス3日程かかりましたが、今回は急ぎの注文では無かったので良かったです。
商品と値段については満足してます。

2人が参考にしています
対象商品:
41081941
2020-04-06
用途:
非常用発電設備メンテナンス時
建設業・工事業

キャップのみ付いているため、口に注ぎやすいものを付けてほしいです。

1人が参考にしています
対象商品:
41081941
2017-06-17
用途:
トラックのメンテナンス
高橋石油 様 (サービス業)

信頼できるメーカーKYK。トラックを1台所有の為,量が多すぎます。できれば、10L缶が有れば良いのですが。

2人が参考にしています
対象商品:
41081941
2018-04-12
用途:
船のエンジン冷却水の交換
有限会社勇盛海事 様

交換したばかりで、効果は、わかりませんが、安く買えたと思いますが、半分ぐらい、残りました、そのままの、保存で大丈夫でしょうか?

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LLC(クーラント)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/llc/
2022-06-09

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする