上皿はかり

(162件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41082045 品番 M4K-NS
販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

大きくて見やすい目盛です。

使用範囲(kg)0.2〜4 目量(g)20 計量皿寸法(mm)200×200 材質皿:ステンレス(SUS410) 目盛カバー:AS樹脂 外形寸法(mm)217×142×204 目盛板外径(mm)Φ165 用途製造現場、農作業、水産加工での計量に。 質量(kg)1.8 種類上皿はかり 色(本体) 計量皿形状 ひょう量単位kg
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:(0.4MB)
注意
※取引や証明に使用することができません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:199

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 162
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63192045
2025-12-07
用途:
米の計量
有限会社ケーファクター 様

使いやすく良いです
大きさもちょうど良く見やすいです、

1人が参考にしています
対象商品:
63192045
2025-11-24
用途:
建築材料のハカリとして使用
建設業・工事業

25キロの材料の配合に使用しましたが
使いやすく大変助かります

1人が参考にしています
2025-11-03
用途:
野菜の軽量
NPO法人みんなあの居場所・彦一郎 様 (教育・研究機関)

芋掘りのあと2キロずつに分けるのに使用しました。大きさも手頃です。

2025-11-02
用途:
農作物の荷詰め時に
マルヨ農園 様 (農・林・水産業)

上皿も十分な広さがあり、10kgの段ボール箱も十分に載ります。
荷造りの工場用に買いましたが、コスパよく大満足です。

2026-01-22
用途:
農作業
藤沼農園 様 (農・林・水産業)

上皿が外れた状態で商品が届きました
上皿と本体のネジの取り付けが
難しかった
(本体と上皿の隙間が狭い為)

対象商品:
41082054
2025-09-27
用途:
野菜のけいそく
農・林・水産業

デジタルだと、数値が見えず、電池切れもあり、作業に支障をきたしてました。
やはり、アナログが直感的でした。

対象商品:
41082063
2025-04-28
用途:
農産物を計測する
農・林・水産業

上皿計量器ですが、想像していたとおりの商品が届き、満足しています。

対象商品:
41082072
2025-08-02
用途:
土粘土の重さを量る
サービス業

使用した後に、メモリカバーの表面を拭いただけで曇ります。とてもとても柔から布で拭く必要があります。土粘土は粒子なのでそれでヤスられる可能性があったため、優しく拭きましたが、やすいプラを使っているのでしょうね。あっという前にカバーが曇り見えなくなりました。

5人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
目盛部分のカバーのみのお取り扱いはございますか。
回答:
取り扱いはございません。
1人が参考にしています
2022-03-04
質問:
風袋引き機能は付いていますか。
回答:
風袋引き機能は付いておりません。
3人が参考にしています
2022-03-04
質問:
防水仕様ですか。
回答:
防水仕様ではございません。
1人が参考にしています
2022-03-04

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする