吸水速乾 消臭デオクイック 半袖B.Dニットシャツ(ポケット付き)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 41085344 品番 CL-777
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

きちんと感のあるボタンダウンで、ジャケットなしの夏のオフィスも爽やかに。
スポーツメーカーも使っている、東レのやわらか吸水速乾素材!
ブランドタグには、汗のにおいの主成分であるアンモニアをすばやく吸収し中和する<デオクイック糸>を使用。東レ新素材!
UVカット、透けない素材で、強い日差しにも安心。
ポケット付き。

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
サックス サイズEL 仕様吸水速乾、UVカット、消臭 種別半袖シャツ 胸囲(cm)112 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)44 袖丈(cm)25 着丈(cm)73 機能吸水速乾、消臭 首廻り(cm)44 生地コンフォートセンサー 色番1 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケット付き 名入れ 袖丈半袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※個人差があるため、製品の消臭効果を保証するものではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-03
用途:
機械加工
製造業

サラッとした感触、冷感もあって、洗濯してもシワにならない。
数年前買って良かったのでリピートです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする