曜日別特売
SPB155-3 EVN ブッシングプーリー SPB 155mm 溝数3 エバオン 41086997

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPB155-3 EVN ブッシングプーリー SPB 155mm 溝数3 エバオン 41086997
SPB155-3 EVN ブッシングプーリー SPB 155mm 溝数3 エバオン 41086997

EVN ブッシングプーリー SPB 155mm 溝数3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード41086997品番SPB155-3
参考基準価格(税別)¥8,160販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシング 2012

用途ベルト伝導による変速に。材質ねずみ鋳鉄溝数3トラスコ品番455-4949質量(kg)4.5番号(図面)18適合ベルト3V、M、SPZ適合ブッシング2517データム径(mm)155
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする