※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラスチックシリンジ 01004 2.5mL 中口

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100本) 注文コード41087393 品番1004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,600
筒先中口 材質外筒・押子/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/ブタジエンゴム 容量(mL)2.5 滅菌あり 滅菌方法EOG滅菌(個包装) アズワン品番8-1755-04 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000021 医薬品医療機器等法一般医療機器

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41087393 1004 40740876 1004 トッププラスチックシリンジ トップ トッププラスチックシリンジ トップ 1箱(100本) 1,598 税込1,758 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シリンジの先端形状と筒先位置について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/syringe/
2023-03-17

「注射・輸液管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする