※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トップ
トップの 処置・手術
トップの 注射・輸液管理
トップの 注射筒・シリンジ
プラスチックシリンジ 01008 20mL 横口
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50本)
注文コード
41087427
品番
1008
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
筒先
横口
材質
外筒・押子/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/ブタジエンゴム
容量(mL)
20
滅菌
あり
滅菌方法
EOG滅菌(個包装)
アズワン品番
8-1755-07
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00085000021
医薬品医療機器等法
一般医療機器