1051 ネオフィードシリンジ オレンジ 5mL トップ 41087463

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

ネオフィードシリンジ オレンジ 5mL

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50本) 注文コード41087463 品番1051
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,500
材質外筒・押子/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/ブタジエンゴム オレンジ 容量(mL)5 滅菌あり 滅菌方法EOG滅菌(個包装) アズワン品番8-7330-07 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000019 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シリンジの先端形状と筒先位置について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/syringe/
2023-03-17

「注射・輸液管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする