トップ
トップの 処置・手術
トップの 注射・輸液管理
トップの 注射筒・シリンジ
薬剤混合シリンジキット(センシテックシリンジキット)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(5セット)
注文コード
41087777
品番
010-1
参考基準価格(税別)
¥9,240
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
三方活栓を介し、2本のシリンジ間で薬液の混合操作が可能です。薬液分注用のシリンジもキット化しているので、効率的です。
材質
シリンジ/PP(ポリプロピレン)・シリコンゴム、活栓/PP(ポリプロピレン)・PC(ポリカーボネート)・シリコンゴム
容量(mL)
10
滅菌
あり
滅菌方法
EOG滅菌(個包装)
アズワン品番
8-6227-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00085000100
医薬品医療機器等法
一般医療機器