住友ベークライト
住友ベークライトの 処置・手術
住友ベークライトの ドレナージ関連
チェストドレーンバック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
ボトル容量(mL)
1500+1500
注文コード
41093395
品番
MD-85530A
参考基準価格(税別)
¥44,500
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
ボトル容量・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
排液がいっぱいになった場合、排液ボトルのみの交換ができます。注入した水に色がつきます(吸引圧制御ボトルは黄色、水封室は青色に着色)。
付属品
吊り下げ金具
仕様
EOG滅菌済(個包装)、ドレーン接続チューブ(1.3m長)/2本
材質
本体/PS(ポリスチレン)、ドレーン接続チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)・天然ゴム他、吊り下げ金具/ステンレス
タイプ
フルセット・ダブル
幅W×厚さ×高さH(mm)
436×53×350
ボトル容量(mL)
1500+1500
アズワン品番
8-2955-04
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:05B1X00002000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※仕切板は別売です。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。