ダイキン工業
ダイキン工業の 油圧ユニット
オイルコン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
トラスコ品番
760-9337
注文コード
41096151
品番
AKJ359
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥536,000
この商品は
トラスコ品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
高精度インバーター機、浸漬オープン形(切削、研削液(油)用)、99時間タイマー付
トラスコ品番
760-9337
質量(kg)
44
外形寸法(mm)
1120×360×440
騒音値(dB)
62
適合流体
水溶性切削油、研削油、潤滑油、作動油、工業用水など
使用粘度範囲(mm
2
/sec)
0.5〜200(低粘度油使用時)
冷却能力(kW)
(50/62Hz)3.2/3.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
オイルコンの特?紹介【ダイキン】
参考になった