ジェットヒーター(Eシリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41103614 品番HPE-250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥204,000

バーナーの熱をファンで送り出します。対流方式ですので、乾燥時に威力を発揮します。

タンク容量(L)30 仕様ISO14001認証取得工場製 トラスコ品番462-6559 質量(kg)33 電源(V)単相100 燃焼方式高圧噴霧方式 燃料消費量(L/h)3.0/2.1(強/弱) 消費電力(W)(50/60Hz)120/140 暖房の目安(コンクリート)約147〜173m2 暖房の目安(木造)約109〜125m2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×892×787 燃焼持続時間(h)10〜14 発熱量(kW/h)29.2/20.0(強/弱)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする