オリオン機械
オリオン機械の 暖房用品
オリオン機械の 業務用ヒーター/ストーブ
オリオン機械の ジェットヒーター
ジェットヒーター(Eシリーズ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41103623
品番
HPE-370
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥232,000
バーナーの熱をファンで送り出します。対流方式ですので、乾燥時に威力を発揮します。
タンク容量(L)
46
仕様
ISO14001認証取得工場製
トラスコ品番
462-6567
質量(kg)
36
電源(V)
単相100
燃焼方式
高圧噴霧方式
燃料消費量(L/h)
4.4/3.3(強/弱)
消費電力(W)(50/60Hz)
120/140
暖房の目安(コンクリート)
約147〜173m
2
暖房の目安(木造)
約109〜125m
2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
535×1013×787
燃焼持続時間(h)
10〜14
発熱量(kW/h)
43.0/32.0(強/弱)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません