※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TX38S3 タイヨー 伸縮式ローラコンベヤ 3スパン シングル 太陽工業 41107753 TX38S3 タイヨー 伸縮式ローラコンベヤ 3スパン シングル 太陽工業 41107753 TX38S3 タイヨー 伸縮式ローラコンベヤ 3スパン シングル 太陽工業 41107753 TX38S3 タイヨー 伸縮式ローラコンベヤ 3スパン シングル 太陽工業 41107753 TX38S3 タイヨー 伸縮式ローラコンベヤ 3スパン シングル 太陽工業 41107753 TX38S3 タイヨー 伸縮式ローラコンベヤ 3スパン シングル 太陽工業 41107753

タイヨー 伸縮式ローラコンベヤ 3スパン シングル

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41107753 品番TX38S3
参考基準価格(税別)¥182,100 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

縮む、伸びる、曲がるの3機能を備え、様々な環境に対応します。スペースを最大限に活かした効率的な搬送ラインを実現します。100mmのワンアクションダブルロック式キャスターの採用により格段の操作性を誇ります。角型式フレーム、脚の採用により強固です。

材質
ローラー:スチール
車輪:ゴム
機長(mm)1118〜3953 ローラー幅(mm)500 用途絶えず変化する梱包、出荷ラインに。トラックへの荷積み、荷降ろしに。工程間のつなぎコンベヤとして。 仕様100mm 車輪(旋回部のダブルロック式自在キャスター) トラスコ品番461-1233 質量(kg)70 許容荷重(kg)40/4本 ピッチ(mm)40〜175 シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)1.2 機高(mm)535〜835 機幅(mm)634 ローラー径(Φmm)38
注意
※水や湿気、薬品を扱う場所には向いていません。
※常温でご使用ください。
※個人宅様配送不可の商品となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:274

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする