※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 搬送
TRUSCOの コンベヤ
TRUSCOの ローラーコンベヤスタンド
アルミローラーコンベヤ用スタンド 幅600用
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41109144
品番
VRKAL600
参考基準価格(税別)
¥15,130
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
軽量なので取り扱いが容易です。アルミコンベヤのステー部分を載せて使用できます。設置の簡単な脚です。使いやすいスタンド形状です。
仕様
ノブボルト高さ調整式
トラスコ品番
461-2990
適合機種
VR-AL3815F型・VR-AL4515F型
材質
スチール
質量(kg)
6.4
高さ(mm)
(作業面)630〜930
適合幅(mm)
(ローラー)600
注意
※長尺品のため、配送先の地域、場所、道幅等の条件によっては、チャーター便になることや配送できないことがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません