※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 搬送
TRUSCOの コンベヤ
TRUSCOの ホイールコンベヤ
ホイールコンベヤ(SUS製Φ38×12)P100×L3000mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41111341
品番
V38SUS1003000
参考基準価格(税別)
¥48,060
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
オールステンレス製のためぬれたワーク、水分のかかる所での使用が可能です。
材質
フレーム:ステンレス(SUS304)
ホイール:ステンレス(SUS304)
機長(mm)
3000
ホイール直径(Φmm)
38
ピッチ(mm)
100
用途
食品関係、クリーンルーム関係での使用に。
仕様
ホイール1個当たりの荷重:20kg
トラスコ品番
461-2451
質量(kg)
6.3
寸法A(mm)
23/73
ホイール幅(mm)
12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません