ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 処置・手術
ナビス(アズワン)の 手術室用品
ナビス(アズワン)の 消毒盤台
器械卓子兼消毒盤台
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
0-217-08
注文コード
41112785
品番
317B
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
診察室・手術室・器具運搬・薬品運送などに。
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
10.6
キャスター
Φ50mm(ストッパー無し)
耐荷重
70kg以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×450×846
棚間隔(mm)
400
パイプ径(Φmm)
25
アズワン品番
0-217-08