ファイコン
ファイコンの 処置・手術
ファイコンの 酸素投与
ファイコンの エアウェイ
SMU経鼻エアウェイ[可動式固定版付き]
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
サイズ
6
注文コード
41113083
品番
4200160
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
チューブは透明ですので、患者の呼吸状態の確認が容易です。柔軟で適度なコシを持ち、鼻腔内への挿入が容易で鼻腔内出血の可能性を抑えます。固定板は任意の位置に固定可能で、チューブの鼻腔内滑入を防止します。
仕様
EOG滅菌済(個包装)
材質
シリコンゴム
サイズ
6
外径×全長(mm)
Φ8.9×145
アズワン品番
8-5448-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:07B1X0001000025
医薬品医療機器等法
一般医療機器