SMU経鼻エアウェイ[可動式固定版付き]

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) サイズ8 注文コード41113108 品番4200180
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

チューブは透明ですので、患者の呼吸状態の確認が容易です。柔軟で適度なコシを持ち、鼻腔内への挿入が容易で鼻腔内出血の可能性を抑えます。固定板は任意の位置に固定可能で、チューブの鼻腔内滑入を防止します。

仕様EOG滅菌済(個包装) 材質シリコンゴム サイズ8 外径×全長(mm)Φ11.5×185 アズワン品番8-5448-03 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:07B1X0001000025 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「酸素投与」にはこんなカテゴリがあります

シェアする