名優
名優の 処置・手術
名優の 酸素投与
名優の バイトブロック
バイトブロック(バイトストロング) 1箱(100個入)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
41117466
品番
B4
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は28,900円となります。
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
仕様
鉛フリー、ラテックスフリー、DEHPフリー
材質
PP(ポリプロピレン)
開口寸法(mm)
縦約19×横約28
アズワン品番
8-6284-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B1X00003BITESS
医薬品医療機器等法
一般医療機器