メンリッケヘルスケア
スクラブパンツ(ディスポタイプ) L
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(12枚)
注文コード
41126812
品番
20730
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,480
仕様
左右ポケット付き
材質
本体/PP(ポリプロピレン)
サイズ
L
股下(cm)
69
腰廻り(cm)
104
アズワン品番
8-6941-02
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41126812
20730
30849604
20730
バリアースクラブパンツ
メンリッケヘルスケア
1式(48枚)
¥
16,980
税込
¥
18,678
注文コードが変更になりました