メンリッケヘルスケア
スクラブパンツ(ディスポタイプ) XL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(12枚)
注文コード
41126828
品番
20740
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,870
仕様
左右ポケット付き
材質
本体/PP(ポリプロピレン)
サイズ
XL
股下(cm)
70
腰廻り(cm)
116
アズワン品番
8-6941-03
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41126828
20740
30849613
20740
バリアースクラブパンツ
メンリッケヘルスケア
1式(48枚)
¥
14,980
税込
¥
16,478
注文コードが変更になりました