温度プローブ YSI400

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20本) 注文コード 41129104 品番 TTS-400J
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は47,980円となります。
参考基準価格(税別)¥45,300 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

手術室での麻酔中あるいは集中治療室での体温を連続測定する際のプローブです。温度プローブは、専用の接続ケーブルを使用して各種患者モニタ装置や温度モニタとの接続が可能です。<一般用>食道や直腸温の測定に適しています。<食道聴診用>食道温の測定ならびに心音と呼吸音を聴診できます。<皮膚用>メタリックフィルムが外部からの熱を反射し、環境温度の影響を低減します。<鼓膜用>軟らかいフォームは外耳に挿入しやすく、鼓膜を傷つけません。

仕様ラテックスフリー、EOG滅菌済(個包装)(ケーブル除く) サイズ(Φ5×17)×780mm 適合機器米国YSI社の400シリーズと互換性のある機器(接続ケーブル除く) アズワン品番7-1119-08 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:13B1X10107000023 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする