ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 処置・手術
ナビス(アズワン)の 手術室用品
ナビス(アズワン)の その他手術用品
ガーゼカウンター 尺角ガーゼ用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
注文コード
41129183
品番
-
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,390
販売価格(税別)
¥
14,900
バスケットに入れる
仕様
(スポット数)20
材質
PP(ポリプロピレン)
サイズ
210×255×35mm
質量(g)
約2.7/枚
タイプ
尺角ガーゼ用
耐熱温度(℃)
121℃
アズワン品番
8-6461-01