トップ
トップの 処置・手術
トップの 注射・輸液管理
トップの 注射筒・シリンジ
注射筒(センシテックシリンジ) ロック
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(20本)
注文コード
41129296
品番
19533
参考基準価格(税別)
¥15,020
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
注入時の抵抗を低減させる細身の形状です。大きめのグリップ部は操作性に優れ、コンスタントに安定した注入を可能にします。クリアタイプは、押し子を注射筒から外すことができます。
材質
シリンジ(外・内筒)/(19531・19532)PP(ポリプロピレン)・PC(ポリカーボネート)、(19533)PC(ポリカーボネート)、ガスケット/シリコンゴム
容量(mL)
1
滅菌
あり
先端形状
ルアーロック式
滅菌方法
EOG滅菌(個包装)クリアタイプ
アズワン品番
8-6225-03
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00085000098
医薬品医療機器等法
一般医療機器