ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 処置・手術
ナビス(アズワン)の 手術室用品
ナビス(アズワン)の 消毒盤台
器械展開台 1200×600×900mm TM-1200
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41130653
品番
TM-1200
参考基準価格(税別)
¥598,500
販売価格(税込)
¥657,250
販売価格(税別)
¥
597,500
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
38
キャスター
Φ75mm(ストッパー付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×600×900〜1200
アズワン品番
8-5885-01
有効寸法(mm)
1150×550
取付個数
(補助天板)6枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000