らくらく踏み台

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41149185 品番 高床25-50
参考基準価格(税別)¥42,500 販売価格(税込) ¥46,283
販売価格(税別)
42,075

より安全な6本脚です。6本足構造により耐荷重に優れ、軽量で持ち運びが容易です。非磁性のため、MRI検査室及び手術室の際に使用できます。

耐荷重120kg 材質本体/アルミニウム、滑り止めシート・キャップ/合成ゴム 質量(kg)約2.8 天板寸法(mm)365×265×2段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×530×250・500 アズワン品番8-1546-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする