曜日別特売
AHT-75BLCV アルティア ハーフポリカトレー プロシェア(ナビス/アズワン) 41160008

アルティア ハーフポリカトレー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
クリアブルー
アズワン品番8-4892-11
内容量1個注文コード41160008品番AHT-75BLCV
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

耐久性、耐熱・耐薬品性に優れ、高温蒸気洗浄が可能です。内容物の確認ができるクリアタイプですので、区分け整理にも便利です。紫外線(波長380nm以下)を95%以上カットしますので、試料の保管に適しています。

クリアブルー有効内寸(mm)342×242×69外寸法(mm)300×400×85アズワン品番8-4892-11材質透明PC(ポリカーボネート)樹脂間隔(mm)(仕切)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする