曜日別特売
MXQ12B-40ZT-M9BAL-X39 MX Series(MXQ12B-40ZT) SMC 41196557

 

MXQ12B-40ZT-M9BAL-X39 MX Series(MXQ12B-40ZT) SMC 41196557
MXQ12B-40ZT-M9BAL-X39 MX Series(MXQ12B-40ZT) SMC 41196557

MX Series(MXQ12B-40ZT)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41196557
品番
MXQ12B-40ZT-M9BAL-X39
参考基準価格(税別)¥48,620販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
40
アジャスターオプション
(ZT)全長短縮タイプ後退端メタルストッパ
ボディオプション
(B)標準形
作動方式
複動
リード線(m)
(L)3
オートスイッチ種類
M9BA無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする