※2-2-M07-3-MXQ_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ12B-50ZJ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
(-) 2ヶ付
(S) 1ヶ付
リード線(m)
0.5
0.5
3
5
オートスイッチ種類
M9BW
M9BW
M9B
M9NV
M9PA
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41197232
品番
MXQ12B-50ZJ-M9BW
参考基準価格(税別)
¥47,080
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
リード線(m)
0.5
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
CADデータダウンロード