MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ12B-50ZJ)

MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ12B-50ZJ) - SMC
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41197232MXQ12B-50ZJ-M9BW0.5M9BW(-) 2ヶ付
47,080
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41197248MXQ12B-50ZJ-M9BL3M9B(-) 2ヶ付
47,190
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41197257MXQ12B-50ZJ-M9NV0.5M9NV(-) 2ヶ付
47,410
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41197266MXQ12B-50ZJ-M9PAZS-X425M9PA(S) 1ヶ付
48,400
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする