※2-2-M07-3-MXQ_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ12B-50ZJ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
(-) 2ヶ付
(S) 1ヶ付
リード線(m)
5
0.5
3
5
オートスイッチ種類
M9PA
M9BW
M9B
M9NV
M9PA
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41197266
品番
MXQ12B-50ZJ-M9PAZS-X42
参考基準価格(税別)
¥48,400
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
リード線(m)
5
オートスイッチ種類
M9PA
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
CADデータダウンロード