適合(ケーブル中継用/ピンインサート)SRCN1A16-10P
(パネル取付/ピンインサート)SRCN2A16-10P
適合電線AWG:#20以下
導体断面積:0.5mm2以下
仕様JIS C 5432 規格準拠
UL規格認定品
材質シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:アルミ合金
インシュレータ:合成樹脂(UL94V-0、緑色)
コンタクト:銅合金
リティニングリング:銅合金
セットスクリュー:鋼
十字穴付ナベ小ネジ:鋼
仕上シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:ニッケルメッキ(梨地)
コンタクト:銀メッキ
リティニングリング:ニッケルメッキ
セットスクリュー:ニッケルメッキ(黒色)
十字穴付ナベ小ネジ:ニッケルメッキ
用途放送・音響機器、通信機器、コンピュータ及び関連機器、計測機器、OA機器、工作機械、FA機器、自動販売機、電子娯楽機器、その他各種電子・電気機器シェルサイズ16極数7極コンタクトサイズ#16コンタクト形状メス(ソケット)コネクタ形状ストレートプラグタイプネジ嵌合式定格電流(A)10結線方式はんだ付け定格電圧AC250Vr.m.s以下又はDC350V以下使用温度範囲(℃)-25~+85耐電圧AC1000Vr.m.s.(1分間)寸法D(Φmm)50±2絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)5寸法C(Φmm)11.5±0.5寸法B(Φmm)25.2±0.8寸法AM22×1防水仕様非防水RoHS指令(10物質対応)対応