CAH-01 クラッチウェイトASSY NTB 41200424 CAH-01 クラッチウェイトASSY NTB 41200424

クラッチウェイトASSY

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 主な適合車種Today(AF61/67)、Dio(AF62/68)/22535-GAK-305 注文コード41200424 品番CAH-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は主な適合車種など7種類から選べます 他の種類を見る

純正では設定の無いASSYでの提供となります。
ASSYでの提供により作業時間を短縮!

メーカーホンダ 主な適合車種Today(AF61/67)、Dio(AF62/68)/22535-GAK-305 パーツNo.22535-GAK-305×1pcs ウェイトセット/クラッチ、22401-GW2-710×3pcs スプリング/クラッチ、22350-GAH-A00×1pcs プレートCOMP./ドライブ、90454-GB2-000×3pcs サークリップ6MM、90442-044-000×3pcs ワッシャー/スラスト6MM、22804-148-000×3pcs ラバー/クラッチダンパー
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:48

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41200424
2024-05-27
用途:
ジャイロX TD02のクラッチ交換
有限会社小林企画 様 (医療・福祉・介護関連業)

ポン付できました。ASSYなので作業が楽ちんです。

対象商品:
41200424
2023-01-24
用途:
ジャイロ90年式の純正クラッチが滑るので交換

程よく繋がるようになりました。
30年以上前のクラッチが減っていたわけではないのですが
交換して滑りを感じなくなりました。

対象商品:
41200424
2022-04-11
用途:
TA03のクラッチに
運輸・通信業

TA03のクラッチシュー交換に使用。そのままポン付けできました

5人が参考にしています
対象商品:
41200424
2021-10-14
用途:
配達員さんの定期交換に
SCS FACTORY 様

純正のクラッチが5000キロもたなかったので、とりあえず入れて見てます。(荷物が重いのもありますが)今のところ交換後5000キロ、走りも変わらず、減りも純正ほど減ってません 引き続き情報提供していきます。

対象商品:
41200424
2019-11-01
用途:
原付スクーターの修理
建設業・工事業

ASSYなので作業性が良くなる。
スプリング掛け替えしなくても良いので時間短縮。

対象商品:
41200424
2018-04-18
用途:
DioAF62クラッチ交換

クラッチスプリング1本だけ折れてましたが面倒なのでASSYで交換しました。工具があれば簡単に交換出来ます。

対象商品:
41200424
2022-03-19
用途:
2ストジャイロキャノピー
自動車・二輪車・自転車関連業

交換して間もなくエンジンが壊れたので、恩恵を受けることなく手放した

対象商品:
41200424
2019-08-02
用途:
スクーターの修理

問題なく使用できています。耐久性はどうなのかまだわかりませんが今のところ会長です。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする