MXQ12C-50ZN3-M9BV MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ12C-50ZN3) SMC 41207337

※2-2-M07-3-MXQ_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ12C-50ZN3)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41207337
品番
MXQ12C-50ZN3-M9BV
参考基準価格(税別)¥46,590販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
リード線(m)
0.5
オートスイッチ種類
M9BV
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする