SMC
MX Series(MXQ12L-20ZB3)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41214163
品番
MXQ12L-20ZB3-A90L
参考基準価格(税別)
¥44,110
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
20
アジャスターオプション
(ZB)前進端ダンパ付メタルストッパ
ボディオプション
(L)対称形
作動方式
複動
機能
(3)軸方向配管
リード線(m)
(L)3
オートスイッチ種類
A90有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
CADデータダウンロード