コミュニケーションポート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41243921 品番TR-50U2
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

小型防水温度データロガーで測定・記録したデータをパソコンに吸い上げたり、記録設定を行うための装置です。
小型防水温度データロガーシリーズ TR-5i(赤外線通信タイプ)/TR-5S/TR-5シリーズと組み合わせてお使いいただくことで、データロガーが持つ機能を最大限に活かした温度管理システムを実現できます。

付属品USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), ソフトウェア (CD-ROM), 取扱説明書 (保証書付) 一式 電源USBバスパワー 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×56×16.5 本体質量(g)約25 インターフェースデータロガー間:光通信、PC間:USB通信 通信方法USB通信、光通信 アズワン品番1-5020-22 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性なし 動作湿度(%RH)90以下(結露しないこと) 動作温度範囲(℃)-10〜60

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:275

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする