SR412 スクーター用タイヤ SHINKO(シンコータイヤ) 41245827

スクーター用タイヤ

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 パターンSR412 速度記号/荷重表示42J 注文コード41245827 品番SR412
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はパターン・速度記号/荷重表示など9種類から選べます 他の種類を見る

ドラッグレースの本場アメリカでも、高い評価のシンコー製タイヤ。
シティユースからツーリングまで幅広く対応。
快適性能と耐久性の向上で、爽快な走りが持続。

リム径(inch)10 タイヤサイズ3.00-10 速度記号/荷重表示42J タイプT/L パターンSR412 適合Front・Rear共用 主な適合車種ジョルノ/タクト/ディオ/ディオXRバハ/ビート/ライブディオ/アクティブ/RS90/チャンプCX/アドレス/ヴォルデ/シュート/セピア/モードGT/レッツ/レッツU/ジェンマクエスト90
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88573073
2023-05-13
用途:
タイヤ摩耗による交換
農・林・水産業

前タイヤ用として購入したのだが、トレッドパターンが雨天時、どうだろうかと不安もあったが、全然問題もなく使用している

対象商品:
88573064
2023-03-30
用途:
亀裂の入ったタイヤ交換
運輸・通信業

今回初めて使うシンコーのメーカーで安心して購入しました。まだ40キロの走行しかしてませんが中々良い感じです。
値段も手頃でまた利用すると思ってます。

対象商品:
23801015
2022-10-16
用途:
古いスクーターの前輪交換
その他業種

古いスクーターの前輪タイヤのひび割れが目立ってきていましたので購入、DIYで交換にチャレンジしました。結果、お安くできて良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
23801015
2020-01-13
用途:
DIOタイヤ交換

バイクではあまりメジャーとはいきませんが自転車では一般的に使われているメーカです、バイクに使うのははじめてですが特に不安もなく
使用しています、このところ値段が急上昇していますが価格次第では
引き続き使っていきたい商品です。

対象商品:
88573073
2016-11-15
用途:
足がわり
個人のお客様

即納なら良かったです若干安かったので買いました

対象商品:
41245845
2014-01-17
用途:
アクシス90のフロントタイヤ

何かのホームページで『シンコータイヤとは、横浜タイヤが二輪用タイヤから撤退時にライセンスを譲り受けた』と説明の記事読み期待していましたが、感性の鈍い当方には違いは分かりませんでした。
大手メーカー製品と同等ではないでしょうか。大手メーカーより国産中小企業を応援します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする