MXQ16A-20ZP-A93L MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ16A-20ZP) SMC 41247727

※2-2-M07-3-MXQ_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ16A-20ZP)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
A93有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
注文コード
41247727
品番
MXQ16A-20ZP-A93L
参考基準価格(税別)¥38,010販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
オートスイッチ種類
A93有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
20
アジャスターオプション
(ZP)全長短縮タイプ後退端ラバーストッパ
作動方式
複動
リード線(m)
(L)3
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする