曜日別特売
MXQ16A-50ZE3-M9NWV-X42 MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ16A-50ZE3) SMC 41255138

※2-2-M07-3-MXQ_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ16A-50ZE3)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9NWV
注文コード
41255138
品番
MXQ16A-50ZE3-M9NWV-X42
参考基準価格(税別)¥54,120販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
オートスイッチ種類
M9NWV
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
リード線(m)
0.5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする