曜日別特売
MXQ20-75ZHF-M9N MX Series(MXQ20-75ZHF) SMC 41286866

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ20-75ZHF-M9N MX Series(MXQ20-75ZHF) SMC 41286866
MXQ20-75ZHF-M9N MX Series(MXQ20-75ZHF) SMC 41286866

MX Series(MXQ20-75ZHF)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41286866
品番
MXQ20-75ZHF-M9N
参考基準価格(税別)¥64,900販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980
シリンダ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
75
アジャスターオプション
(ZHF)前進端ショックアブソーバ+後退端ラバーストッパ
ボディオプション
(-)標準形
作動方式
複動
リード線(m)
(-)0.5
オートスイッチ種類
M9N無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする