曜日別特売
AECT220608PEFRA DL1000 チップ AECT-PEFRA 住友電工ハードメタル 41287181

チップ AECT-PEFRA

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1箱(5個)材質DL1000厚さ(mm)6.35コーナー半径(mm)0.8注文コード41287181品番AECT220608PEFRA DL1000
参考基準価格(税別)¥33,200販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
形状平行四辺形85°材質DL1000コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)6.35逃げ角(度)20チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする