曜日別特売
MXQ20A-30Z2-M9BV MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ20A-30Z2) SMC 41294943

※2-2-M07-3-MXQ_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ20A-30Z2)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BV
注文コード
41294943
品番
MXQ20A-30Z2-M9BV
参考基準価格(税別)¥52,030販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
オートスイッチ種類
M9BV
シリンダ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
30
作動方式
複動
リード線(m)
0.5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする